曜日別特売
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527

NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527
NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP 20283527

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20283527品番NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82~112裄丈(cm)82最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする