※使用例

アルミ園芸三脚 KWX

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20284075 品番 KWX90
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。

最大使用高さ(m)0.27 質量(kg)3.5 トラスコ品番835-7818 全長(mm)940 設置寸法(幅W×奥行D)(m)722×697 天板高さH(mm)854 最大使用質量(kg)100 収納寸法(高さH×幅W×奥行D)(m)940×722×183
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
管理物件の植栽剪定の作業に

成人男性が扱う前提であれば、KWX270は重量と大きさは、高い場所の剪定作業には扱いやすく、かつ安定していて良いです。これ以上大きい機種だと移動や保管等は気を使うかも知れません。使い勝手を考えると良い選択であったと感じました。比較的廉価ですが品質は十分と思います。この大きさでも指定場所まで配送してもらえたのも良かったです。

対象商品:
20284084
2022-04-09
用途:
脚立
教育・研究機関

サイズと価格で選びました.過酷な使い方は予定していませんので,十分です.

1人が参考にしています
対象商品:
20284102
2021-11-24
用途:
庭木の剪定 伐採作業
農・林・水産業

軽くて持ちやすい。安定感もあります収納時、マジックテープで止められるのがいいです

対象商品:
20284084
2020-11-05
用途:
軒下の薔薇の剪定に!
Cloud Nine 様 (サービス業)

軒下の薔薇の剪定にちょうどいいサイズで、発注しました。
とても満足です。ありがとうございます。
商品もすぐ届いて作業に役立ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
20284075
2018-10-10
用途:
収穫作業
農・林・水産業

三脚の開く角度が少なすぎる。要は、チェーンの長さが短すぎるし、調整が効かないのが問題。
別のものと交換できるなら交換したい。

対象商品:
20284118
2016-07-08
用途:
剪定作業など
クラレテクノ株式会社 様

メーカー品なのでまずは安心です。それなりに良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする