ワイドハイター EXパワー 業務用

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(600mL) 注文コード20284958 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

●洗剤では落ちない汚れ・ニオイに
●色柄OK
●つけおきで除菌*1
●消臭・抗菌*2
●洗たく槽の防カビ*2
●すすぎ1回でもOK
★毎日のお洗たくにおすすめの液体タイプ
●[酸素系]
*1すべての菌を除菌するわけではありません。
*2すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。

用途
●消臭、抗菌*1
●黄ばみ・黒ずみの漂白
●洗たく槽の防カビ*1
*1 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
●食べ物・飲み物、汗、血液などのシミや、エリ・そで口汚れの漂白
(血液汚れは使用前に水で洗う)
●衣料の除菌*2
*2すべての菌を除菌するわけではありません。
商品タイプ本体 成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、漂白活性化剤 形状液体 シリーズワイドハイター 液性酸性 香りツンとしない さわやかな花の香り
注意
〔使えないもの〕
※水洗いできないもの
※右のいずれかの取扱い表示がついたもの
※金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホック等の留具)がついた衣料
※含金属染料で染めたもの
※変色するもの(〈試し方〉を参照)
★せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元にもどらない。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※熱湯で使わない。
※水や他のものを容器に入れない。
※つめかえる場合はメーカー専用容器を使用する。
※漂白の時、密閉容器を使わない。破裂することがある。
※効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。
※せんいが黄ばむことがあるので漂白中は直射日光のあたる場所を避け、漂白後は充分にすすぐ。
※洗たく機のフタ等のプラスチック部分に原液がついた時は、すぐふきとる。放置すると傷むことがある。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※使用時は安全のため、保護手袋、保護メガネを使う。
※金属製の容器を使わない。
※使用後は手をよく洗う。
※倒して保管しない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。(痛みなどの)異常が残る場合は眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は医師に相談する。
※皮ふや髪についた時は、すぐ水で洗い流す。放置すると白くなることがある。異常が残る場合は、皮ふ科医に相談する。
※気分が悪い場合は、医師の診断を受ける。※受診時は本品またはSDSを持参する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:123
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
作業着の洗濯
不動産業

多少、匂いや汚れが落ちてる気がします。大量に入ってるので小さい容器に入れ替えて使っています。

対象商品:
89570022
2025-06-06
用途:
洗濯に。

洗剤との相性がいいのか、気持ち良く仕上がっています。これからも使い続けます。

2025-09-11
用途:
毎日の洗濯用
運輸・通信業

量が多いので買ってみました。しつこい匂いが落ちているかというと、どうでしょう、浸け置きしても、干し方が悪いのか残っていることがあります。

2025-05-02
用途:
自宅での洗濯
その他業種

子供がいるので洗濯回数が多いためすぐ洗剤がなくなります。大容量ボトルなので一回買えば3、4ヶ月は持つし経済的です。

対象商品:
89570022
2024-12-31
用途:
洗濯
教育・研究機関

とにかく値段が安いのが嬉しい
値上げラッシュの中ありがたいです。
洗濯の時生乾き臭予防に使用しています。効果はバッチリです。

対象商品:
89570022
2025-07-05
用途:
毎日の洗濯
農・林・水産業

毎日使用するものなので、
この量が買えることが助かります

対象商品:
89570022
2024-08-13
用途:
洗濯の際

漂白剤として柄物にも使えるので重宝している。
量的にも丁度良いので助かっている。

対象商品:
89570022
2024-04-23
用途:
作業着の洗濯に
井上 工業 様

色柄物も一緒に洗えて大容量でとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする