スタイナー No.700

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20285204 品番 101504
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

柔らかな素材でムレ・モレがありません。
立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプです。
両サイドにアイデアホックを採用。

サイズL 材質(表地)ポリエステルスムース ポリエステル100%、(裏地)ポリウレタンラミネート加工 ポリエステル100% 耐熱温度(℃)80 胴回り(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプなどでは夜中に女性1人でトイレに行くのも怖いので、おむつや長時間用のパッドを使用して就寝しますが、紙おむつだけ・尿取りパッド+産褥ショーツや生理用ショーツの組み合わせだけでは漏れてきたり、寝袋の中に湿気がこもってしまったりしますが、オムツカバーを使うことで安心して就寝できます。
こちらのカバーは前面がホックで留めるようになっていますので、ウエストの調整は背面に内蔵されているゴムの長さで調整するようになっています。
要するに背中側を絞って調整します。
通常のおむつは前面のマジックテープを留める位置でウエストの調整をしますので、慣れないと違和感がありますが、一度ウエストの長さを決めてしまえば次からはワンタッチでホックを留めるだけで装着できますから使いやすいです。
防水性もしっかりしていてお勧めのオムツカバーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする