スタイナー No.710

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20285222 品番 101522
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐熱性に優れタンブラー乾燥が可能です。
両サイドにアイデアホックを採用。
立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプ。

サイズS 材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)塩化ビニールラミネート加工 ポリエステル100% 耐熱温度(℃)120 胴回り(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20285222
2021-09-28
用途:
認知症介護介護

おむつカバーを外してしまう認知症介護には必須。もっと知られてもいいと思う。
生地に通気性が全くないので、極少量の漏れでもおむつカバーが濡れてしまうのがメリットでありデメリット。
(これとは違って通気性があるおむつカバーなら、ある程度水蒸気発散するので、多少交換、洗濯頻度は低い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする