曜日別特売
101524 スタイナー No.710 竹虎 20285247

101524 スタイナー No.710 竹虎 20285247
101524 スタイナー No.710 竹虎 20285247
101524 スタイナー No.710 竹虎 20285247
101524 スタイナー No.710 竹虎 20285247
101524 スタイナー No.710 竹虎 20285247

スタイナー No.710

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード20285247品番101524
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐熱性に優れタンブラー乾燥が可能です。
両サイドにアイデアホックを採用。
立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプ。

サイズL材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)塩化ビニールラミネート加工 ポリエステル100%耐熱温度(℃)120胴回り(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20285222
2021-09-28
用途: 認知症介護介護

おむつカバーを外してしまう認知症介護には必須。もっと知られてもいいと思う。
生地に通気性が全くないので、極少量の漏れでもおむつカバーが濡れてしまうのがメリットでありデメリット。
(これとは違って通気性があるおむつカバーなら、ある程度水蒸気発散するので、多少交換、洗濯頻度は低い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする