105733 フドーズボン 竹虎 20285396 105733 フドーズボン 竹虎 20285396 105733 フドーズボン 竹虎 20285396

フドーズボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20285396 品番 105733
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「介護する方、される方がより快適に暮らせる環境をつくりたい」という思いのもと、開発されたのがフドーシリーズです。
ウエスト部分のアイデアホックがおむついじりに対応します。
はきやすいトレーニングパンツ風のデザインで、普段着としてご使用いただけます。
フドーボディースーツと併用してご使用いただけます。

グレー サイズM 材質綿100%(スウェット生地) 身長(cm)150〜165 ウエスト(cm)64〜70 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする