曜日別特売
NA-1152/ブルー/L+SK24011K90 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP 20286047

NA-1152/ブルー/L+SK24011K90 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP 20286047
NA-1152/ブルー/L+SK24011K90 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP 20286047
NA-1152/ブルー/L+SK24011K90 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP 20286047
NA-1152/ブルー/L+SK24011K90 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP 20286047

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20286047品番NA-1152/ブルー/L+SK24011K90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)82~108動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間裄丈(cm)84最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする