フドーてぶくろ No.1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20286245 品番 105791
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。

サイズM 手首周り(cm)14〜21 手のひら長さ(cm)14〜18 グリーン 仕様手のひら側フェルト入 材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20286245
2021-11-27
用途:
カテーテル抜き防止の為。

指の動きを防止出来るのでカテーテルを引っ張って抜くのが防止出来るので夜中の心配がなくなりました。

対象商品:
20286245
2018-08-08
用途:
母親が脳梗塞で治療保護のため使用しています。
その他業種

シンプルだけど素材が柔らかいので肌触りが良く使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする