105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613

 

105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613
105770 フドーてぶくろ No.6 竹虎 20286613

フドーてぶくろ No.6

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
ブルー
内容量1双注文コード20286613品番105770
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。

サイズMブルー仕様手のひら側フェルト入材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%手首周り(cm)12~18手のひら長さ(cm)14~18
注意
※両手分が必要な場合には2枚お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-02
用途: 自分の介護タクシー送迎時必要な時!!
うるとら介護タクシー医療・福祉・介護関連業

写真が二枚だったので、もしや2枚1セットと勘違いしてしまい後でもう一枚注文してしまいました。私の早とちりでしたので構いませんが、ミトンは介護上両手にするケースも少なくないので『両手必要な際は2枚お買い求め下さい』と付け加えて頂くと親切かも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 20286708
2020-11-13
用途: 入院中の母親に使用
医療・福祉・介護関連業

普通に病院で入院中の認知がある高齢者に使用する目的で
購入しました。
可もなく不可もなくといったところでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 20286613
2018-10-29
用途: 介護者の悪戯防止
松井製額製造業

このシリーズの中で 一番 取り外しに関して使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする