曜日別特売
106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006

106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006
106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006
106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006
106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006
106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006
106442 ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手 竹虎 20287006

ソフトケアねまき両開きファスナー 厚手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード20287006品番106442
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸元から足までフルオープン式のファスナーが配置されており、着替えや清拭が楽に行えます。
胃ろう用・尿管用カテーテルなどをつけたままでも介護のしやすい両開きファスナーを採用。部分開閉が可能です。
股ファスナーはおむつ交換に便利です。
つなぎタイプなので、はだけてしまったり、裾がめくれてゴワゴワしてします心配がありません。
背面に縫い目や継ぎ目がないので、肌への刺激が軽減されます。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用。

サイズS材質綿68%、ポリエステル32%(ネル地)胸囲(cm)80~88身長(cm)140~155ヒップ(cm)82~90性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする