曜日別特売
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185

NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP 20287185

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20287185品番NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

モード
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッドサイズ2L胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87~117裄丈(cm)85最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする