竹虎
竹虎の 入浴関連
竹虎の 入浴介助用品
竹虎の 浴槽手すり
ベンチバスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20287855
品番
103320
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
”湯船につかる”という生活習慣に合わせてつくられているので、浴槽から取り外す手間がありません。
座面は安定性を重視した固定式。
浴槽縁に合わせて3段階に移動板と固定板を調節できます。
材質
ポリエチレン、ステンレス、合成ゴム
質量(kg)
2.8
適合幅(mm)
縁50〜115
座面厚(mm)
36
適応体重(kg)
80まで
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
直径300×300