竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 介護用エプロン
竹虎の 食事用エプロン
ソフラピレンエプロン しずく
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20287943
品番
102240
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
軽くて丈夫な防水エプロンです。
生地がやわらかく、ガサガサとした摩擦音もしにくい加工です。
首廻りはフリーサイズで調節自由。
洗濯や熱にも強い。
色
ブルー
仕様
乾燥機可(家庭用)
材質
ポリエステル100%
耐熱温度(℃)
120(アイロン)
首廻り(cm)
26〜42
アズワン品番
8-7667-01