ソフラピレンエプロン しずく ポケット付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20287977 品番 102250
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
軽くて丈夫な防水エプロンです。
生地がやわらかく、ガサガサとした摩擦音もしにくい加工です。
首廻りはフリーサイズで調節自由。
洗濯や熱にも強い。

ブルー 仕様乾燥機可(家庭用) 材質ポリエステル100% 耐熱温度(℃)80(アイロン) 首廻り(cm)26〜42 アズワン品番8-9611-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20287995
2024-02-13
用途:
母の介護用
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで何点か用意し使用していたがポケットの位置がやや下(離れている)の為落ちこぼれが発生していたがこの商品はちょうど良い場所にありまた容量も大きめの為活用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする