ソフラピレンエプロン コスモス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20288004 品番102260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
首廻りはフリーサイズで調節自由。肩までしっかりおおいます。
洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。

ブルー 仕様乾燥機可(家庭用) 材質ポリエステル100% 幅(cm)80 長さ(cm)90 耐熱温度(℃)60(アイロン) 首廻り(cm)26〜44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20288004 102260 20288022 102270 ソフラピレンエプロン パンジー 竹虎 ソフラピレンエプロン パンジー 竹虎 1枚 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする