竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 介護用エプロン
竹虎の 食事用エプロン
ソフラピレンエプロン パンジー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20288038
品番
102271
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
首廻りはフリーサイズで調節自由。肩までしっかりおおいます。
洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。
色
ピンク
仕様
乾燥機可(家庭用)
材質
ポリエステル100%
耐熱温度(℃)
60(アイロン)
首廻り(cm)
26〜44