11949 KOWA カンオープナー インダストリーコーワ 20288388

11949 KOWA カンオープナー インダストリーコーワ 20288388
11949 KOWA カンオープナー インダストリーコーワ 20288388

KOWA カンオープナー

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20288388品番11949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
材質スチール長さ(mm)115幅(mm)35厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20288388
2024-07-12
用途: 塗料缶を開缶に。

これまで塗料缶をマイナスドライバーで開けていましたが、複数回開け締めすると固着して開けづらくなるので買ってみました。蓋に缶オープナーの先端を強く押し付けるようにしながらテコの原理で開けると、マイナスドライバーよりかなりスムーズに開けられるようです。

対象商品 : 20288388
2024-05-14
用途: 塗装作業時
株式会社ランナバウト建設業・工事業

とても使いやすかったです。コスパもいいです。また購入したいです。

対象商品 : 20288388
2023-03-26
用途: ペンキ缶の蓋開けに

今までマイナスドライバーでやっていたことが馬鹿馬鹿しく思えるぐらい、このツールを使えば一瞬で開きます。あまりにも便利なため、追加購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 20288388
2023-01-04
用途: 塗料の缶を開けるとき

ドライバーとは比較にならないくらい簡単に蓋が開く。価格も安いので、塗装作業をするなら持っておいて損はない。

1が参考にしています
対象商品 : 20288388
2022-10-24
用途: 開缶時

あると大変便利です。マイナスドライバーで十分だと思っていましたが安いので買ってみました。使い始めるとこれなしでは心配になるほど頼りにしています。紛失しそうなので追加で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20288388
2022-07-29
用途: 塗料缶の開封時
不動産業

購入された殆どの方が述べられている感想の通り、使って初めてわかるすごく便利な道具。二本で使うとさらに便利な事が解り、一本追加購入しました。安くて強度もあり、とにかく便利な道具です。

2022-08-08
用途: 簡単に蓋が上がります、変形しません。
マルケイ企画

簡単に蓋が上がります。何か所か起こせばOKです。
安価なので、また、購入します。

対象商品 : 20288388
2022-05-10
用途: 塗料缶を開ける。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

驚くほど軽く確実に蓋を開ける事ができるツールです。
1kg缶から4kg缶まで、これ1本あればマイナスドライバーの出番はありません。お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする