【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能 【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし 【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能 【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止 【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
樹脂部のバリ等もなく、上出来の仕上がり。配送も迅速で助かりました。
注文してから納入までがとにかく早かった。急いでいたので大変助かりました。