用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法A(mm)109寸法B(mm)61寸法C(mm)57寸法E(mm)19寸法K(mm)23寸法L(mm)58寸法M(mm)19呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃),-0.1~0.25(60℃)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0881-42