用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法A(mm)196寸法B(mm)96寸法C(mm)94寸法E(mm)48寸法K(mm)29寸法L(mm)86寸法M(mm)25呼び径(mm)50呼び径(inch)2材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.32使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃),-0.1~0.1(60℃)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0881-45