S-100 スクリューサポート モノタロウ 20290962 S-100 スクリューサポート モノタロウ 20290962 S-100 スクリューサポート モノタロウ 20290962

スクリューサポート

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20290962 品番 S-100
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質S45C 表面処理ホモ処理 熱処理なし ストローク(mm)(B〜C)95〜140 寸法A(Φmm)50 質量(kg)1.7 用途金型加工時の位置決め治具に。
注意
※用途以外の使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20290953
2023-06-21
用途:
スピードスケート用カーボン樹脂ブーツの幅出し,幅の拡張
フルカワマグネットワイヤ 様 (製造業)

送りネジピッチの移動で,伸縮の動きがいいです.
送りネジのローレット側T字の頭に,M8のネジ穴付きを加えて欲しいです.
ネジ穴があると,使い方の幅がぐっと広がると思います.
ネジ穴を使用して,色々なモノが固定できるからです.
ネジ穴を使用しない場合は,止めねじで塞いでおけばいいのかなあと...

1人が参考にしています
対象商品:
20290953
2022-12-18
用途:
写真撮影の縦置きラックピニオンの固定スペーサー
その他業種

縦移動のラックピニオンの固定はどうしても不安定になるので、この長さを調整してラックピニオンの固定に使っている。これはしっかりしている。お勧め。もしできるなら、この径でストロークの長いもの(〜100oくらい)もあればなお良し。今は必要に応じて下に下駄をはかせている。

対象商品:
20290953
2019-04-11
用途:
ギター修理

ギター修理の際、内部のツッパリに(ジャッキ)使おうと購入しました。
まだ使っていませんが、重量があり安定しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
20290953
2017-11-27
用途:
作業時の保持

問題なく使えるしいて言えば全体的もう一回り太いほうが安定性が増して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする