M5S ステップブロック 階段型 モノタロウ 20291005 M5S ステップブロック 階段型 モノタロウ 20291005

ステップブロック 階段型

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 20291005 品番 M5S
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
幅C(mm)50 幅A(mm)58 高さB(mm)96 使用範囲(mm)96〜182 用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 質量(g)1150 表面処理ホモ処理 硬度HRC32〜38 熱処理あり
注意
※用途以外の使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
ワークの固定
卸売・小売業

普通に使えるのですが、角の潰れとそれに伴う盛り上がりがあり、このままアルミテーブルに締め付けると傷付きそうなので事前に削りました。あと緩衝材が足りないし甘いです。玄関前の置き配にしていたが、ガシャンと落として去ってく音が聞こえました。角の潰れはそれによるものかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
20290996
2023-04-05
用途:
マシニングで使用

使用感は問題なしです。
納期が早いので次の日に使用できて助かりました。
買い足しの時はリピートします。

対象商品:
20290987
2021-10-21
用途:
フライス加工時の治具
教育・研究機関

高さのある被加工物をこのブロックで保持できるようになった。

対象商品:
20290987
2019-07-29
用途:
フライス盤作業の品物固定
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

既存であるものと互換あり、支障無く使えます。しかも割安

1人が参考にしています
対象商品:
20290987
2019-04-17
用途:
バイスの固定
製造業

バイスの固定に使用していますが、品質も問題なく、硬度もしっかりしていました。バリなどもありません。

対象商品:
20290987
2018-12-15
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

いい物です。絶対に後悔はしません
。ありがとうございました。

対象商品:
20290996
2018-03-31
用途:
フライス盤による切削作業

既存のクランプとの相性も良く、ワークを確実に固定できて使いやすい。異なるサイズの購入を検討したい。

対象商品:
20290996
2017-02-20
用途:
ボール盤作業、 フライスでもたまに

メーカー品より安くて良いと思う、また必要な時には購入予定!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする