数年前に、こちらのM20のネジ不良品で大量に返品交換した経緯もあり、それ以降は高価なブランド品を買っていました。
今回、改善されているだろうと少量を購入したところ、ネジ不良は解消されており、本来のコストパフォーマンスが発揮される商品となっておりました。
お勧めです。
ボール盤バイスの固定ボルトに平ワッシャを入れていたが、ワッシャーをナット面まで持ち上げるのが不便。このフランジナットは底面がフラットなためワッシャーが不要で便利。
各部の精度も申し分なく安心して使える部品ですおすすめです。
この種類はホームセンターで扱っていない故に、いつも購入してます ある程度の力が加わる場所で安心できますね
ナットのスパナをかける部分の長さが長く選定しました 黒染めは購入後の使用期間では充分な付着であ理、使用中は油で保護されるので心配はなさそうです
通常はプレス機の金型設置などに使われるボルト・ナットですが、焼入れしてあり普通のボルト・ナットのように曲がったりネジ山がつぶれたりしにくいのでサスペンションアームのブッシュ交換に使っています。
それなりに回数こなしてくるとへたってきますが普通のボルト・ナットより使えます。
ちなみにモノタロウブランド品はメーカー品に比べてネジが若干ゆるめです。
強度区分の高いボルトと組み合わせて使用しています。
高さがあるのでネジの掛かり部分が多く、フランジ部分も大きめなのでしっかりトルクを掛ける事が出来ます。
価格が安いのも嬉しいですね。