フランジナット

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20291057 品番 FN-M14
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじ径AM14 用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C ピッチ2 寸法D(mm)5 寸法E(mm)22 表面処理ホモ処理 寸法B(mm)18 寸法C(mm)28 硬度HRC30〜35 熱処理あり
注意
※用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:138
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
ボール盤ベタバイスの固定に
農・林・水産業

ボール盤バイスの固定ボルトに平ワッシャを入れていたが、ワッシャーをナット面まで持ち上げるのが不便。このフランジナットは底面がフラットなためワッシャーが不要で便利。

2025-05-20
用途:
卓上フライスに使用

各部の精度も申し分なく安心して使える部品ですおすすめです。

2025-01-27
用途:
モノタロウだから揃う!と思う一品だ

この種類はホームセンターで扱っていない故に、いつも購入してます ある程度の力が加わる場所で安心できますね

2024-09-26
用途:
工作機械のクランプに使用
製造業

ナットのスパナをかける部分の長さが長く選定しました 黒染めは購入後の使用期間では充分な付着であ理、使用中は油で保護されるので心配はなさそうです

対象商品:
20291048
2024-07-15
用途:
車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

通常はプレス機の金型設置などに使われるボルト・ナットですが、焼入れしてあり普通のボルト・ナットのように曲がったりネジ山がつぶれたりしにくいのでサスペンションアームのブッシュ交換に使っています。
それなりに回数こなしてくるとへたってきますが普通のボルト・ナットより使えます。
ちなみにモノタロウブランド品はメーカー品に比べてネジが若干ゆるめです。

対象商品:
20291032
2024-07-01
用途:
バイスの取り付けで
農・林・水産業

スパナサイズのガタも少なくキチンと締め付ける事が出来るの安心して繰り返し使っています

対象商品:
20291032
2024-03-15
用途:
機械部品の組付け

強度区分の高いボルトと組み合わせて使用しています。
高さがあるのでネジの掛かり部分が多く、フランジ部分も大きめなのでしっかりトルクを掛ける事が出来ます。
価格が安いのも嬉しいですね。

対象商品:
20291066
2023-11-04
用途:
フライスにバイスを固定するのに使いました。
マルテック 様

いろいろなメーカーのものを使っていますが、遜色なく使えます。
安価で喜んでおります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
348:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-03-29

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする