GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ペンタイプライト
フラッシュライト Gシリーズ 004DG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20291233
品番
GF-004DG
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シンプル&クールデザイン。
使用電池
単4アルカリ電池×2本
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
付属品
ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
仕様
スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久
トラスコ品番
779-7966
寸法(mm)
Φ16.2×142.4
質量(g)
60(電池含む)
全光束(Lm)
18
光源
Φ5mm白色LED×1灯
連続点灯時間
約8時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
18
明るさ(Lm)
18
実用点灯時間
約8時間
照射距離(m)
17