ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 筆記用具
ジャストコーポレーションの ボールペン
ジャストコーポレーションの ペン名入れサービス
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
20291245
品番
PNM-BOW-SXN05-P
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)
139.6
色
白スカイブルー
質量(g)
9.3
シリーズ
ジェットストリーム
メーカー
三菱鉛筆UNI
最大径(Φmm)
11.3
文字色
(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー
機構
ノック式
インク色
油性黒
書体
(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
先端ボール径(mm)
0.5
グリーン購入法
適合
名入れスペース(mm)
縦7×横31
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320