全長(mm)139.6
色白青
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
メーカー三菱鉛筆UNI
最大径(Φmm)11.3
文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー
機構ノック式
インク色油性黒
書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
先端ボール径(mm)0.5
印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで
色(本体)白青
グリーン購入法適合
名入れスペース(mm)縦7×横31
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応