GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346

 

GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346 GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346 GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346 GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346 GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346 GH-003RG ヘッドライト Gシリーズ 003RG GENTOS 20291346

ヘッドライト Gシリーズ 003RG

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20291346 品番GH-003RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジェントスの高性能ヘッドライトシリーズ
Highモードで12時間照射、Ecoモードで55時間照射が可能なロングタイムモデル
フォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
High/Mid/Eco の3段階照射
バッテリーに直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き
大型バッテリーにて高出力、長時間照射
ヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個付き

用途
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコードを採用
電球の種類LED 付属品ヘッドバンド、専用充電ケーブル、ACアダプター(5V/2A)、ヘルメットホルダー 仕様フォーカスコントロール、サークルビーム、ヘッドプッシュスイッチ(ヘッド部/電池ボックス部)耐塵・耐水(IP66準拠)、2m落下耐久 トラスコ品番779-8024 寸法(mm)(ヘッド部)89.6×40.4×42.2 質量(g)295 タイプ充電タイプ 本体質量(g)295(電池含む) 全光束(Lm)500(Highモード)、260(Midモード)、80(Ecoモード) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 光源チップタイプ白色LED×1灯 使用電池リチウムポリマー充電池(3.8V・5600mAh)、単3アルカリ電池×4本(別売) 連続点灯時間(High)約12時間、(Mid)約25時間、(Eco)約55時間 電源タイプ充電式 耐水性耐水タイプ 光束(Lm)500(Highモード)、260(Midモード)、80(Ecoモード) 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)500(Highモード) 実用点灯時間(High)約12時間、(Mid)約25時間、(Eco)約55時間 照射距離(m)60 最大点灯時間(High)約12時間、(Mid)約25時間、(Eco)約55時間
注意
※専用充電池(付属) or 単3アルカリ電池×4本 使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20291346
2021-07-19
用途:
足場内の塗装作業で使用してます
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

とっても明るくて
バッテリーのもちも1日持ちますし今まで使っていたLEDライトの中では最高の品物です。

対象商品:
20291346
2019-11-16
用途:
電気配電盤の保守点検
やまもと宮城シルクファーム 様 (農・林・水産業)

電池寿命が長いため、作業中の充電切れが無い、明るさの切替が
出来るため、作業に適した明るさで出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
20291346
2019-01-13
用途:
太陽光パネルの施工チェック
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

ヘルメットにガッチリと固定されますが、バッテリーがいささか思いので最初は違和感がありましたが直ぐに慣れました。明るさは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
20291346
2018-03-05
用途:
塗装現場で

明るくて使いやすいです。以前使用していたライトが廃盤の為、このライトにしましたが、現場はこのヘッドライトに切り替えていこうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
20291346
2017-01-24
用途:
作業時
岡本設備 様 (建設業・工事業)

以前は電池式のヘッドライトを使ってました。今回は充電式を購入でさっそくヘルメットに装着。作業時手元が凄く明るくくっきりです。
電池式も明るいけど自分的には想像以上で満足してます。段階で調整もできるし、ちょこっと重い感じはしますけど それは仕方ないと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20291346
2019-11-07
用途:
作業
サービス業

電源ボタンロックスイッチが必要

カバンの中で点灯し、火災寸前だった

4人が参考にしています
対象商品:
20291346
2016-12-26
用途:
配下
八代建設興行 様

今迄もGENTOSを使用していたが200ルーメンの物と比べ物にならない値段が安ければ星5

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする