JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用反射器・リフレクター
フラフラガール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20291471
品番
503332
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定
吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
用途
内装/アクセサリー
色
シルバー
材質(本体)
樹脂
タイプ
左向き
本体寸法(mm)
縦 約100×横 約150
入数(個)
1入り