SB12050 スタッドボルト モノタロウ 20291486 SB12050 スタッドボルト モノタロウ 20291486 SB12050 スタッドボルト モノタロウ 20291486

スタッドボルト

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20291486 品番 SB12050
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじ径AM12 ピッチ1.75 全長L(mm)50 ねじ寸法L1(mm)22 ねじ寸法L2(mm)14.5 用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 寸法D(Φmm)10.7 表面処理ホモ処理 硬度HRC25〜30 熱処理あり
注意
※用途以外の使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
ネジ部のスレッドの不完全部の処理が甘い

食い込みで食われトルクが少ないので、締め込みをより強くする必要がある

1人が参考にしています
対象商品:
20291538
2024-07-15
用途:
車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

通常はプレス機の金型設置などに使われるボルト・ナットですが、焼入れしてあり普通のボルト・ナットのように曲がったりネジ山がつぶれたりしにくいのでサスペンションアームのブッシュ交換に使っています。
それなりに回数こなしてくるとへたってきますが普通のボルト・ナットより使えます。
ちなみにモノタロウブランド品はメーカー品に比べてネジが若干ゆるめです。

4人が参考にしています
対象商品:
20291452
2024-07-01
用途:
バイスの取り付けで
農・林・水産業

締め杖トルクにも耐えネジ山がなめる事無く使用する事が出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
20291407
2024-03-08
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

対象商品:
20291443
2023-09-28
用途:
三次元測定機のワーク固定用

M8で長さもあり使用感はとても良い。
ただ黒染め被膜なので少し汚れが手につくのが嫌

対象商品:
20291626
2022-09-24
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

安価に購入出来て助かりました
全長があと10〜20mm長いともっと良いのですが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
20291547
2021-11-24
用途:
フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社 様 (製造業)

この作業には拘束(固定)取付が重要なのですが普通に良好でした。

対象商品:
20291416
2021-03-24
用途:
ボール盤のバイス固定
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題なし、ネジ切りサイズも表示どおりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする