※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20291514
品番
SY313-1DZ-M5
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
使用流体
空気