CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
OoシステムラックOP フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20291559
品番
C311-061X-OP
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
Ooシステムラック専用フック。
材質
スチールクロメートメッキ
幅(mm)
52
サイズ
小
高さ(mm)
45
質量(g)
120
奥行(mm)
300