CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
OoシステムラックOP モップハンガー4連
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20291629
品番
C311-050X-OP
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Ooシステムラック専用モップハンガー4連。
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
480
色
ホワイト
高さ(mm)
50
質量(g)
1000
奥行(mm)
88