M062 ドライバーセット 10pcs モノタロウ 20291784

ドライバーセット 10pcs

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード20291784 品番M062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。

刃先マグネットあり セット内容#0(軸長75mm・全長170mm)、#1(軸長100mm・全長195mm)、#2(軸長125mm・全長235mm)、#2(軸長38mm・全長100mm)、#3(軸長150mm・全長270mm)、3mm(軸長75mm・全長170mm)、5mm(軸長100mm・全長195mm)、6mm(軸長125mm・全長235mm)、6mm(軸長38mm・全長100mm)、8mm(軸長150mm・全長270mm) 材質クロムバナジウム鋼、全身焼入れ 刃形+/- 表面処理クロームメッキマット仕上げ 刃部硬度HRC52±3 商品構成セット品
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20291784 M062 65919358 DBSET-10 ドライバー セット 10pcs モノタロウ ドライバー セット 10pcs モノタロウ 1セット(10本) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20291784
2017-10-10
用途:
機器等のメインテナンス
教育・研究機関

安かったので試しに購入してみました。あまり大きな負荷はかけないので十分な性能です。

対象商品:
20291784
2017-05-17
用途:
車の整備、ご家庭でドライバー作業に!

基本的なドライバーが10本セットしかも驚きの低価格、握り心地は違和感なく力が直で入りやすいです。ドライバーの先端もフィット丈夫そうです。

対象商品:
20291784
2017-04-03
用途:
普段使い工具
オールマリン 様

普段使いのドライバーは全種類ないと使えないので購入してみました。先端もそこそこ硬さも有り十分使えそうです。

対象商品:
20291784
2016-12-29
用途:
雑多な用途

クルマのメンテナンス用は工具箱に揃えてありますが、チョット使いたい時に外まで取りに行き終わったらまた戻すをしなくて良いのがありがたいです。
もう1セット欲しい位です。

対象商品:
20291784
2016-12-28
用途:
雑多な用途

クルマのメンテナンス用は工具箱に揃えてありますが、チョット使いたい時に外まで取りに行き終わったらまた戻すをしなくて良いのがありがたいです。
もう1セット欲しい位です。

対象商品:
20291784
2016-11-26
用途:
ドライバ−の作業
建設業・工事業

中国製であるため、加工技術は国産に比べてかなり劣っています。しかし、通常の作業では不都合はなく、こんなものでもよいかなと思っています。

対象商品:
20291784
2016-09-24
用途:
各種機械加工設備の保守時
山田総合研究所 様 (製造業)

100均ショップと同等の価格で遥かに品質が良いのでお買い得品です。グリップも握りやすく、ツールボードに掛ける穴が開いているので整理もしやすいです。

対象商品:
20291784
2016-07-24
用途:
家庭内のDIYで。

軟鉄のドライバーで強度が100均のドライバーより弱いです。
製品的に対策がしてあり、グリップが力を入れにくい形状になっています。
使用していると刃先は直ぐにボロボロになります。
プラスの2番ドライバーで固着したネジを緩めたのですが、ドライバーの刃先が5度ほど捩れてしまいました。
ネジ自体はネジ山を痛めもせずに緩める事が出来たのですが、捩れたドライバーは怖いので以後使用してはいません。
私は若いときから武道をしていたので、普通の成人男子より握力が強いので参考とはならないかもしれません。
それでも、このドライバーセットは使い捨て品質と思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする