ゴーグル ヘルメット バブルシールド トリプルクロスゴーグル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20291848 品番 xXx-GOGGLE-CL
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

TRIPLE CROSS GOGGLE
トリプルクロスヘルメットにも合わせられるゴーグルが登場しました!
ビンテージモトクロスヘルメットには珍しいアウタータイプのゴーグルです。
トリプルクロスヘルメットの独特な開口部にも合わせられ、風も避けられ、視界も良好。
ヘルメットの美しい曲線と同様に、ゴーグルもゆるやかな曲線形状となっています。
バブルシールドのような他にはない独特なフォルムに早変わり。
通常のゴーグルと違い、トリプルクロスゴーグルは、装着時ヘルメットと一体型になっており、ヘルメットの脱着の際に、ゴーグルが邪魔になる事はありません。
トリプルクロスヘルメットに使ってもヨシ、TQヘルメットのようなジェットタイプに使ってもヨシ。
クラシックな見た目のヘルメットでも、機能性を損なうことなく快適にツーリングしよう。
汎用性(一般のジェットヘルメットに使えます)
トリプルクロスヘルメット以外でも、汎用品としても通常ジェットヘルメットにもお使い頂けます。
トリプルクロスゴーグルは、バイザー・シールド・ゴーグルの要素を併せ持ち、ヘルメットの雰囲気がガラリと変わります。さながらパイロットジェットのような装いになります。
取り付けはゴーグルのようにヘルメットの外側にバンドを持ってきます。
バンドの内側にはシリコン素材の滑り止めがあります。

クリア サイズフリー【一般ジェットヘルメットにもお使い頂けます】 可視光線透過率(%)95 紫外線カット99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする