RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20292040 品番MOTOZERO-RAINBOW MIRROR
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。

モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。
<可視透過率>
クリア 95%
スモーク 16%
ブルーミラー 13%
シルバーミラー 10%
レインボーミラー 82.5%
全色 99%以上 UVカット
シルバーミラーのベース:スモーク
レインボーミラーのベース:クリア

仕様99%以上 UVカット レインボーミラー:クリア 可視光線透過率(%)82.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする