曜日別特売
CQ2B63-10+23D-XC11 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63~) SMC 20292115

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63~)CQ2B63-10+23D-XC11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は材質が279種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20292115
品番
CQ2B63-10+23D-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,750

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
23
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20292115CQ2B63-10+23D-XC1153933153CQ2B63-10+23DZ-XC11CQ2B63-10+23DZ-XC11 薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC 53933153薄形シリンダ CQ2シリーズB6SMC1個
¥38,980
税込¥42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする