ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
連結菅(ステンレス管)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS
接続
入口:W21-14(左)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)
最高使用圧力(MPa)
20
注文コード
20292320
品番
PSN-05
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続・最高使用圧力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
質量(kg)
0.4
材質(本体)
SUS
最高使用圧力(MPa)
20
接続
入口:W21-14(左)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)
使用ガス
He
関連資料:
(1.18MB)
注意
※ NH3・SO2・HS・その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
※出入口継手の (R)はメタル当り、(P)はパッキン当りを表します。
※2 逆止弁付タイプのO-リングの材質は、標準がFKM (バイトン) 炭酸用がEPDM (エチレンプロピレン)、アンモニア・アセチレン用がIIR (ブチル)、EOG用がFFKM (カルレッツ) となります。