画像準備中

高圧バルブ(真鍮)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続入口:W22-14 (右) オネジ (R)、出口:W22-14 (右)オネジ(R) 最高使用圧力(MPa)25 注文コード20292548 品番V3-01-22 Class25MPa
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は接続・最高使用圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。
主にガス系列の切替に最適です。
バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。
宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。
環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。
新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。
食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。

用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 質量(kg)2.1 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)25 接続入口:W22-14 (右) オネジ (R)、出口:W22-14 (右)オネジ(R) 使用ガスO2(酸素)、N2(窒素)、Ar(アルゴン)、Air(空気)、H2(水素)、He(ヘリウム)、不活性ガス Cv値1.8 口径(mm)10 設計温度(℃)ー10〜75
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする