※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC5
ねじの種類
M
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
注文コード
20293246
品番
SYJ314-SLNZE-M5
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
ポート数
3
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード