※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20293587
品番
SYJ314R-5LUD-Q
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード