商品レビューを投稿する内容量1セット(16本)注文コード20293729品番250 Ceptor-Ⅹ S8M 528
参考基準価格(税別)¥437,920販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
・高トルク伝動
独特の円弧歯形状による噛み合い理論より、
通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性、高弾性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。
領域によって変わりますが、通常のSTSに対して、2.7倍以上の伝動容量が向上しております。
・低騒音
ベルト幅が従来仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くすることができます。
・コンパクト化
高伝動容量のため、従来仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますので、コンパクトな設計が可能です。
・使用プーリ
Ceptor-Xは標準STSプーリ、TL STSプーリが使用できます。