※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324RT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20293998
品番
SYJ324RT-5GZ
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
CADデータダウンロード