VL-SVD302KL どこでもドアホンSVD302KL Panasonic(パナソニック) 20294015

どこでもドアホンSVD302KL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20294015 品番VL-SVD302KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モニター親機は来訪者を動画でSDカードに保存することができます。SDカードに録画した来客動画はパソコンで保存・再生可能。また、別売の屋外ワイヤレスカメラを接続可能。屋外ワイヤレスカメラからの画像を録画・録音も可能です。
モニター親機の本体メモリーに、約1秒おきの連続画像(最大8枚50件)も可能です。(ドアホンのみ)
別売の屋外ワイヤレスカメラは、現行品のVL-WD812Kに加え、コンパクト設計のVL-WD712Kが新登場。VL-WD712Kは、赤外線LEDを搭載し、夜間でも白黒映像で周囲の様子を確認できます。また、宅内からカメラへ音声で呼びかけることもでき、便利にお使いいただけます。
2モデル合わせて4台まで設置可能。
奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、インテリアにも調和します。
夜でもカラーで来訪者を確認「LEDライト搭載」
玄関口まで行かなくても、電気錠の解錠・施錠可能「電気錠接続」
窓やドアが開くとドアホンにお知らせ「窓・ドアセンサー接続」
メーカー対応電話機・ファクスで来客応対が可能「ワイヤレスアダプター機能」

電源タイプ電源コード式 付属品ドアホン用:木ねじ×2個、小ねじ×2個・ドアホン親機用:壁掛け金具×1個、壁掛け用木ねじ×2個、壁掛け用小ねじ×2個 セット内容ドアホン親機、玄関子機 材質ドアホン親機/パネル部:ポリカーボネート樹脂・上ケース:難燃性ABS樹脂・下ケース:難燃性PS樹脂、玄関子機/難燃樹脂 質量(g)ドアホン親機/約480、玄関子機/約175 取付方式ドアホン親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合 電源(V)ドアホン親機・充電台/AC100(50/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給 消費電力(W)ドアホン親機/待ち受け時:約1.2・動作時:約6 出力(A接点)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下・最小適用負荷:DC 5V/1mA、(ビデオ出力)なし 照明LEDライト(照明用)、赤外線LED 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機/約186×143×23.5(突起部除く)、玄関子機/約131×99×36.5(突起部除く) 撮像素子1/4型CMOS(約30万画素) 使用環境条件ドアホン親機/周囲温度:0℃〜+40℃・湿度:90%以下、玄関子機/周囲温度:-10℃〜+50℃、湿度:90%以下 画面サイズ3.5型(カラー液晶ディスプレイ) 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
注意
※SDカードは別売りです。
※屋外ワイヤレスカメラは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする