曜日別特売
SYJ512-5W4S-M5-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512 SMC 20294305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20294305品番SYJ512-5W4S-M5-Q
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする