宮成製作所
宮成製作所の 書庫・金庫・ロッカー
宮成製作所の 書庫
宮成製作所の フロアーケース
オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20294350
品番
BZ-238C
参考基準価格(税別)
¥122,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
・全てのトレーを一括施錠できるオールロック式 ・レターパックや角2封筒もすっきり収納できます
用途
・顧客情報を含む書類や郵便物の保管
質量(kg)
39
色
トレー:クリア
タイプ
トレー:浅型19段×2列、鍵:シリンダー錠
奥行(mm)
トレー内寸:367、本体:400
幅(cm)
トレー内寸:262、本体:608
高さ(cm)
トレー内寸:27、本体:880
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません