891-1398-0 バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA) 20294867

バリ取りマスター ネジリブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20294867品番891-1398-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。

用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6粒度240(G)全長(mm)85外径(Φmm)25毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
注意
※保護具を着用して使用してください。正回転(右回転)で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする