PP-NTPHL-100 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 20295208 PP-NTPHL-100 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 20295208 PP-NTPHL-100 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 20295208 PP-NTPHL-100 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 20295208 PP-NTPHL-100 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 20295208

プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード20295208 品番PP-NTPHL-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。
2Lのペットボトルが約3本入る大きさです。
・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい
・特許取得商品(特許 第7284846号)
・エンボス加工で袋の口が開けやすい
・マチ付タイプ
・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)厚さ0.012×350(220+130)×長さ430 乳白 サイズL サイズ(号)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする