メイン画像
リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
H&H どこでも使えるペダルダスト13L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20295330
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スペースの無い場所にも置ける
フタの開く方向が選べるペダルダストボックス
材質
PP
寸法(mm)
360×135×380
色
ダークグレー
質量(g)
928
容量(L)
13